DIN2080 40 SEM 27X 26 DIN 2080 : ISO 3937 porte-fraise à alésage.

Réf.: L24120 2302
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 2302
EAN / GTIN 7291075132298
Réf. fabricant 4520002

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 58 mm, Longueur corps (LB) 26 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 27 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 58 mm
  • Longueur corps (LB) 26 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 21 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 27 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier